产品编号: 302720

斜楔面侧固式刀柄 类型 ADB BT 40 短型

品牌: Eroglu
标准 DIN 6359
切削加工策略 HPC
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 ADB
刀柄标准 JIS B6339
刀柄标准 JIS B6339
价格未定

斜楔面侧固式刀柄 类型 ADB BT 40 短型

描述

技术说明:

配有夹紧螺钉和止动螺钉。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806。

技术参数

固定器
BT 40 短型
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image