产品编号: 303427

收缩夹头 类型 ADB BT 40 A = 130

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 7388-2
切削加工策略 HPC
刀柄标准 JIS B6339
型式 ADB
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 3
价格未定

收缩夹头 类型 ADB BT 40 A = 130

描述

技术说明:

  • 内置刀具长度调节机构,调节范围 10 mm(自直径 6 mm 起)。
  • 规格尺寸 3−5 用于硬质合金,从规格尺寸 6 起,用于高速钢和硬质合金。

应用:

用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。

标准:

类似于 E-DIN 69882-8,型式 G。

特殊附件:

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302417;热胀仪 354210 − 354400。

技术参数

固定器
BT 40 A = 130
刀柄标准
JIS B6339; ISO 7388-2
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image