产品编号: 301341 M5/M8

拧装铣刀的缩径杆 M5/M8

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

拧装铣刀的缩径杆 M5/M8

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
M5/M8

描述

技术说明:

刀柄贯穿钻孔,用于内部冷却剂注入。

技术参数

螺纹 M
M5/M8
内冷式
悬伸长度 A 尺寸
30 mm
外径 D
13 mm
钻孔直径 D1
5.5 mm
配合直径 Dp
8.5 mm
直径 D2
10 mm
loading spinner image
loading spinner image