产品编号: 300785
价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有9件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
品牌: NT TOOL
刀柄标准 ISO 7388-1
型式 AD
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 5
切削加工策略 HPC

所有产品信息:

描述

技术说明:

  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。
  • 通过采用夹套,令夹紧范围更灵活。

  • 定心刀具装夹带来理想的同心度精度。
  • 内部冷却液供给。

优点:

  • 刀具使用寿命长。
  • 减振特性。
  • 因采用了增强型装夹螺母,因此提高了稳定性。

应用:

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

包括装夹螺母。

特殊附件:

拉紧螺栓,编号 308600 − 308806。
夹钳编号 309575 − 309576。

Share this product

or copy this link