产品编号: 305538

强力刀柄 HSK-A 100

品牌: NT TOOL
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HPC
内冷式 是
刀柄标准 ISO 12164-1
刀柄标准 DIN 69893
型式 A
径向跳动精度 ≤ 5

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。

  • 定心刀具装夹带来理想的同心度精度。
  • 内部冷却液供给。

优点:

工具使用寿命长。防震性能。增强型装夹螺母提高了稳定性。

应用:

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

包括夹紧螺母。

特殊附件:

冷却液管,编号 309880;弹簧夹套,编号 309566 − 309570 或编号 309575 − 309576。

技术参数

固定器
HSK-A 100
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69893
型式
A
内冷式
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 5 µm
切削加工策略
HPC
产品类别
动力卡盘

Share this product

or copy this link