产品编号: 305528

强力刀柄 HSK-A 100

品牌: HOLEX
刀柄标准 DIN 69893
刀柄标准 ISO 12164-1
型式 A
切削加工策略 HPC
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 5
价格未定

强力刀柄 HSK-A 100

描述

技术说明:

  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。

  • 夹紧力最高 1000 Nm。

应用:

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

包括夹紧螺母。

特殊附件:

冷却液管,编号 309880,弹簧夹套,编号 309566 − 309570 或编号 309575 − 309576,拧紧扳手,编号 309747,用于编号 305539。

技术参数

固定器
HSK-A 100
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 5 µm
切削加工策略
HPC
loading spinner image
loading spinner image