产品编号: 301382

弹簧夹套螺纹接合转接头 ER16

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
价格未定

弹簧夹套螺纹接合转接头 ER16

描述

技术说明:

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。

适合于:

用于拧装铣刀的刀柄。

供货范围:

包括夹紧螺母。

特殊附件:

ER 弹簧夹套,编号 308901 − 309430。
ER 弹簧夹套螺母编号 309650、309652。

提示:

配套适用的延长杆或缩径件,编号 301358 / 1359。

技术参数

径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
loading spinner image
loading spinner image