产品编号: 300784 2-6

弹簧夹套刀柄,超细长型 2-6 mm

品牌: GARANT
型式 A
切削加工策略 HSC
径向跳动精度 ≤ 5
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 ISO 7388-1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有12件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
2-6
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 内外锥面都经过研磨。
  • 刀柄经过硬化处理。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 夹套用夹紧螺栓,从后部通过卡盘夹紧,不需要装夹螺母!

优点:

特别细长的设计,可以在难以通达的部件上进行加工,适用于工具和模具制造行业。

应用:

用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

配套提供夹紧螺钉和带有横柄的扳手。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,
AB 装夹扳手,编号 308820 − 308835,
GARANT 装夹扳手,编号 309563,
ALBRECHT 装夹扳手,编号 309572 – 309573。

技术参数

夹紧范围
2 mm - 6 mm
固定器
SK 40A = 160
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 5 µm
切削加工策略
HSC
直径 D1
9.6 mm
直径 D2
13 mm
外径 D
27 mm
Balluff 芯片安装孔
产品类别
弹簧夹套夹头

Spare parts

Share this product

or copy this link