产品编号: 300783 2-6
品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
径向跳动精度 ≤ 5
型式 AD
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 ISO 7388-1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有29件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
2-6
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 内外锥面都经过研磨。
  • 刀柄经过硬化处理。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 夹套用夹紧螺栓,从后部通过卡盘夹紧,不需要装夹螺母!

优点:

特别细长的设计,可以在难以通达的部件上进行加工,适用于工具和模具制造行业。

应用:

用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

配套提供夹紧螺钉和带有横柄的扳手。

特殊附件:

拧紧销(AB),编号 308600 − 308806,
AB 夹紧扳手,编号 308820、– 308835,
GARANT 夹套,编号 309563,
ALBRECHT 夹套,编号 309572 − 309573。

技术参数

夹紧范围 2 mm - 6 mm
固定器 SK 40 A = 120
刀柄标准 ISO 7388-1
型式 AD
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度 ≤ 5 µm
切削加工策略 HSC
直径 D1 9.6 mm
直径 D2 13 mm
外径 D 27 mm
Balluff 芯片安装孔
产品类别 弹簧夹套夹头

Share this product

or copy this link