• Dear customers, due to planned maintenance work Online Shop is partially unavailable today between 16:15h and 17:15h. We ask kindly for your understanding.
产品编号: 304982 1-6

弹簧卡盘,超细长型 1-6 mm

品牌: ALBRECHT
切削加工策略 HSC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69893
型式 A
刀柄标准 ISO 12164-1
径向跳动精度 ≤ 3

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有17件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
1-6
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • HSK 功能表面经加工处理。
  • 刀柄经过硬化处理。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 夹套用夹紧螺栓,从后部通过卡盘夹紧,不需要锁紧螺母!

优点:

大工作范围与经过优化的轮廓有助于减振。借助夹头穿过刀具或沿刀柄进行冷却。
特别细长的设计,可以在难以通达的部件上进行加工,适用于工具和模具制造行业。

应用:

用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

配套提供夹紧螺钉和带有横柄的扳手。

特殊附件:

ALBRECHT 夹头,编号 309572 和 309573。
编号 309890;GARANT 弹簧夹套,编号 309563。

技术参数

夹紧范围
1 mm - 6 mm
固定器
HSK-A 63 A = 160
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC
悬伸长度 A 尺寸
120 mm
直径 D1
10.1 mm
直径 D2
13.5 mm
外径 D
44 mm
Balluff 芯片安装孔
有效长度 LN
30 mm
产品类别
弹簧夹套夹头

Spare parts

Share this product

or copy this link