产品编号: 304972 2-6

弹簧卡盘,超细长型 2-6 mm

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
刀柄标准 ISO 12164-1
径向跳动精度 ≤ 5
刀柄标准 DIN 69893
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 A

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有8件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
2-6
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • HSK 功能表面经加工处理。
  • 刀柄经过硬化处理。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 夹套用夹紧螺栓,从后部通过卡盘夹紧,不需要锁紧螺母!

优点:

特别细长的设计,可以在难以通达的部件上进行加工,适用于工具和模具制造行业。

应用:

用于夹紧带有符合 DIN 6499 标准要求的圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

配套提供夹紧螺钉和带有横柄的扳手。

特殊附件:

套筒扳手,编号 309890;GARANT 弹簧夹头,编号 309563。

技术参数

夹紧范围
2 mm - 6 mm
固定器
HSK-A 63 A = 120
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 5 µm
切削加工策略
HSC
直径 D1
9.6 mm
直径 D2
13 mm
外径 D
27 mm
Balluff 芯片安装孔
产品类别
弹簧夹套夹头

Share this product

or copy this link