产品编号: 302180

开槽缩径套 ⌀ 32 mm

价格未定

开槽缩径套 ⌀ 32 mm

描述

技术说明:

密封(橡胶堵头)。

应用:

  • 用于钻孔、铰孔、铣削和刀具刃磨。
  • 用于夹紧缩径刀具。
  • 同心度 ±5 µm (当 3×d 时的系统精度)。
  • 同心度 ±2 µm (用于变径套)。
  • 在直接夹紧时获得更高的夹紧力。

特殊附件:

直柄清洁棒编号 343720。

技术参数

外径
32 mm
loading spinner image
loading spinner image