产品编号: 309635

密封圈,配套用于 309615 / 309621 ER 32

品牌: Gewitec
价格未定

密封圈,配套用于 309615 / 309621 ER 32

描述

适合于:

ER 夹紧螺母,编号 309615。
所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。

提示:

  • 装夹范围 = 额定尺寸 − 0.5 mm。
  • 装夹直径以 1 mm 为单位递增。
  • 订购时请说明所需的装夹直径!
  • 最高适合 80 bar。
  • 安装情况:夹紧螺母内侧的标记。

技术参数

用于类型
ER 32
组件内容
17
外径 D
27 mm
loading spinner image
loading spinner image