产品编号: 306930

变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾 HSK-A 63

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
径向跳动精度 ≤ 8
型式 A
刀柄标准 ISO 12164-1
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69893
价格未定

变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾 HSK-A 63

描述

技术说明:

  • 内外经过研磨,螺距精准。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 刀柄经过硬化处理(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

特殊附件:

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。

技术参数

径向跳动精度
≤ 8 µm
切削加工策略
HSC
固定器
HSK-A 63
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
loading spinner image
loading spinner image