产品编号: 301155

变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾,类型 AD SK 40,短型

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 8
刀柄标准 DIN 69871
型式 AD
刀柄标准 DIN 7388-1
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 12,000 rpm 条件下
价格未定

变径套,用于莫氏锥柄 带扁尾,类型 AD SK 40,短型

描述

技术说明:

  • 内外锥面经研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

GARANT − 所有刀柄都在淬硬处理后经过精车加工(运行稳定性!)。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830。

技术参数

固定器
SK 40,短型
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 12,000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 8 µm
loading spinner image
loading spinner image