产品编号: 301240

变径套,用于莫氏锥柄 型式 A SK 40,短型

品牌: HOLEX
刀柄标准 DIN 69871
刀柄标准 DIN 7388-1
径向跳动精度 ≤ 8
型式 A
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
价格未定

变径套,用于莫氏锥柄 型式 A SK 40,短型

描述

技术说明:

  • 内外锥面经研磨。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830。

技术参数

固定器
SK 40,短型
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 8 µm
loading spinner image
loading spinner image