产品编号: 303610

双接触侧固式刀柄 类型 AD BT 30 短型

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 3
型式 AD
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 ISO 7388-2
标准 DIN 6359
切削加工策略 HPC
刀柄标准 JIS B6339
规格 BT-DC

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有33件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。

优点:

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。

应用:

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。

特殊附件:

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。

技术参数

固定器
BT 30 短型
标准
DIN 6359
刀柄标准
ISO 7388-2; JIS B6339
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HPC
规格
BT-DC
产品类别
面夹头

Share this product

or copy this link