产品编号: 300778

动力卡盘 SK 50

品牌: HOLEX
径向跳动精度 ≤ 5
型式 AD
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 7388-1
刀柄标准 DIN 69871
切削加工策略 HSC
价格未定

动力卡盘 SK 50

描述

技术说明:

  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。
  • 通过采用夹套,令夹紧范围更灵活。

夹紧力最高 1000 Nm。

应用:

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

包括装夹螺母。

特殊附件:

拉紧螺栓,编号 308600 − 308806。
夹钳编号 309566 − 309570。

技术参数

固定器
SK 50
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 5 µm
loading spinner image
loading spinner image