产品编号: 302870

动力卡盘 BT 50

品牌: HOLEX
刀柄标准 JIS B6339
刀柄标准 JIS B6339
型式 AD
径向跳动精度 ≤ 5
切削加工策略 HPC
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
价格未定

动力卡盘 BT 50

描述

技术说明:

  • 通过采用滚针轴承而降低了摩擦。
  • 用防腐涂层进行保护。
  • 防尘和防水。
  • 出色的夹紧力提升了使用寿命,改善了表面质量。
  • 通过采用夹套,令夹紧范围更灵活。

  • 夹紧力最高 1000 Nm。

技术说明 - 图片:

内侧的轴向缺口,能够有效地避免刀具打滑。
径向刚性良好,归功于重复精度高的平面贴合装夹,能够阻止偏转,确保理想的加工精度,并且可以延长刀具的使用寿命。
T 型槽能够收集油脂,确保可靠的扭矩传递。
夹紧螺母拧动非常平稳。

应用:

用于夹装带有圆柱形刀柄的刀具。

供货范围:

包括夹紧螺母。

特殊附件:

钩形扳手编号 628400。
拉紧螺栓编号 308760 − 308795。
夹钳编号 309566 − 309570。

技术参数

径向跳动精度
≤ 5 µm
切削加工策略
HPC
刀柄标准
JIS B6339; JIS B6339
固定器
BT 50
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
loading spinner image
loading spinner image