产品编号: 301105

刀盘延长件 短型

品牌: HOLEX
径向跳动精度 ≤ 3
标准 DIN 6357

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有50件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

锥柄,轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。

应用:

用于灵活延长刀头座。代替昂贵定制生产的经济之选。3 种可行的应用选项:短款 (45 mm) 或长款 (70 mm) 延长杆或是最大组合两个短款延长杆 (2×45 mm)。

供货范围:

包括铣刀锁紧螺栓。

特殊附件:

特种扳手编号 309840,
备用螺栓编号 301107;301108;301111,
备用螺栓编号 301109,用于连接 2 个短型延长件(2×45 mm)。

技术参数

标准
DIN 6357
径向跳动精度
≤ 3 µm
产品类别
面铣刀刀柄配件

Share this product

or copy this link