产品编号: 308625 40

刀柄拉拴 Mori-Seiki,密封,A 型(L1 = 26 mm) 40

品牌: HOLEX
拉紧螺栓标准 DIN 69872
价格未定

刀柄拉拴 Mori-Seiki,密封,A 型(L1 = 26 mm) 40

根据需求
货期2-3天
库存还有27件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
40

描述

应用:

  • 用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。
  • 加工中心内使用(刀具自动更换装置的机床)。
  • 数据机床内使用(刀具自动更换装置的机床)。

提示:

密封 −− 带有 O 形圈。
相应适用的装夹扳手参见 eShop。

技术参数

适用于锥柄
40
钻孔特性
带 ⌀ 7 mm 开孔
拉紧螺栓标准
DIN 69872
凸肩直径 D
23 mm
头部直径 D1
19 mm
总长度 L
54 mm
L1
26 mm
螺纹 M
M16
角度 A
15 degrees
最大拧紧扭矩
50 N·m
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 40
扳手开口度
19 mm

备件和附件

    价格未定
    装夹扳手,用于 拉钉,符合 DIN 69872 标准要求 40 SK 产品编号: 308820
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有229件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image