产品编号: 308635 40

刀柄拉拴 密封 40

品牌: HOLEX
拉紧螺栓标准 DIN 69872
价格未定

刀柄拉拴 密封 40

根据需求
货期2-3天
库存还有370件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
40

描述

应用:

  • 用于带有 SK 柄部的刀具 DIN 69871 和 JIS B 6339(MAS-BT),规格尺寸 30 除外。
  • 加工中心内使用(刀具自动更换装置的机床)。
  • 数据机床内使用(刀具自动更换装置的机床)。

适合于:

FADAL,类似于 ISO 7388,加长 3 mm。

提示:

相应适用的装夹扳手参见 eShop。
密封 −− 带有 O 形圈。

技术参数

钻孔特性
带有安装孔
拉紧螺栓标准
DIN 69872
头部直径 D1
18.95 mm
凸肩直径 D
22 mm
螺纹 M
M16
L1
19.25 mm
适用于带有颜色代码的锥柄
SK 40
总长度 L
47.5 mm
适用于锥柄
40
最大拧紧扭矩
50 N·m
扳手开口度
19 mm
loading spinner image
loading spinner image