产品编号: 308547

刀头座,带冷却道孔 PSC-63 A=65

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
径向跳动精度 ≤ 6
刀柄标准 ISO 26623-2
冷却通道孔 可封闭
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 rpm 条件下

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有9件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

应用:

用于装夹套式端面铣刀和带有横槽的铣刀。

供货范围:

包括铣刀锁紧螺栓。

特殊附件:

专用扳手,编号 309840;铣刀锁紧螺栓,编号 309860。
冷却液管和套筒扳手编号 309885、309893。

技术参数

固定器
PSC-63 A=65
刀柄标准
ISO 26623-2
冷却通道孔
可封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 6 µm
切削加工策略
HPC
产品类别
面铣刀刀柄

Share this product

or copy this link