产品编号: 304715

侧固式组合刀柄细长型 HSK-A 63 A = 160

品牌: GARANT
径向跳动精度 ≤ 3
切削加工策略 HSC
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HPC
型式 A
刀柄标准 ISO 12164-1
刀柄标准 DIN 69893
价格未定

侧固式组合刀柄细长型 HSK-A 63 A = 160

描述

技术说明:

  • 带有用于 Weldon 刀柄和 Whistle Notch 刀柄的球形接头装夹螺栓(夹紧面斜度 2°)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • HSK 功能表面经加工处理。

应用:

用于夹紧 DIN 1835 B + E 型和 DIN 6535 HB + HE 型的直柄刀具。

供货范围:

包括球形接头夹紧螺丝和中空止动螺丝。

特殊附件:

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。

技术参数

固定器
HSK-A 63 A = 160
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image