产品编号: 300422

侧固式组合刀柄细长型 类型 ADB SK 40A = 100

品牌: GARANT
型式 ADB
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
切削加工策略 HPC
标准 DIN 6359
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 ISO 7388-1
刀柄标准 DIN 69871
价格未定

侧固式组合刀柄细长型 类型 ADB SK 40A = 100

描述

技术说明:

  • 钻孔公差 D1 达到 H4(优于 DIN 标准)。

刀柄经过硬化处理(确保平稳运行!)。带有 Balluff 传感器安装孔。

应用:

用于装夹带有圆柱形柄部的刀具(DIN 1835 类型 B + E,以及 DIN 6535 类型 HB + HE)。

供货范围:

配套提供球形装夹螺帽,配套用于 Weldon 和 Whistle-Notch 系统,另配带孔止动螺钉。

特殊附件:

拧紧销(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308810 – 308830,备用夹紧螺栓 309905 M6,309905 M8。

技术参数

动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
ADB
固定器
SK 40A = 100
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image