产品编号: 304306

侧固式刀柄 HSK-F 63 短型

品牌: GARANT
切削加工策略 HSC
切削加工策略 HPC
刀柄标准 ISO 12164-1
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 DIN 69882-4
型式 F
刀柄标准 DIN 69893
价格未定

侧固式刀柄 HSK-F 63 短型

描述

技术说明:

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

GARANT:所有柄部经过热处理以及车削加工(运行平稳!)。

应用:

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。

特殊附件:

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。

提示:

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。

技术参数

固定器
HSK-F 63 短型
型式
F
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image