产品编号: 304317

侧固式刀柄 HSK-A 63 A = 120

品牌: HOLEX
切削加工策略 HSC
型式 A
刀柄标准 ISO 12164-1
切削加工策略 HPC
刀柄标准 DIN 69882-4
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 20000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 DIN 69893
径向跳动精度 ≤ 3

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有66件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

应用:

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。

特殊附件:

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。

提示:

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。

技术参数

固定器
HSK-A 63 A = 120
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 20000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
产品类别
面夹头

Share this product

or copy this link