产品编号: 302600

侧固式刀柄 类型 ADB BT 40 短型

品牌: Eroglu
切削加工策略 HPC
标准 DIN 6359
型式 ADB
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
刀柄标准 JIS B6339
刀柄标准 JIS B6339
价格未定

侧固式刀柄 类型 ADB BT 40 短型

描述

技术说明:

所有柄部经磨光处理。动平衡精度 G6.3 / 15000 rpm。

应用:

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308760 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810 – 308830。

技术参数

固定器
BT 40 短型
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image