产品编号: 300412

侧固式刀柄 类型 AD SK 50,超短型

品牌: GARANT
型式 AD
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
径向跳动精度 ≤ 3
标准 DIN 6359
刀柄标准 ISO 7388-1

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有20件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

应用:

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。

标准:

类似于 DIN 69871 标准。

特殊附件:

拉紧螺栓 (AB) 编号 308600 − 308806,AB 夹紧扳手/编号 308820;308830,备用螺栓/编号 309901。

技术参数

固定器
SK 50,超短型
标准
DIN 6359
刀柄标准
ISO 7388-1
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
产品类别
面夹头

Share this product

or copy this link