产品编号: 300410

侧固式刀柄 类型 AD SK 40,超短型

品牌: GARANT
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
标准 DIN 6359
径向跳动精度 ≤ 3
型式 AD
刀柄标准 ISO 7388-1
价格未定

侧固式刀柄 类型 AD SK 40,超短型

描述

应用:

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。

标准:

类似于 DIN 69871 标准。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820;308830。

技术参数

固定器
SK 40,超短型
型式
AD
径向跳动精度
≤ 3 µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
loading spinner image
loading spinner image