产品编号: 300050

侧固式刀柄 类型 AD SK 30,短型

品牌: HOLEX
刀柄标准 ISO 7388-1
径向跳动精度 ≤ 3
刀柄标准 DIN 69871
动平衡精度 G 对应的转速 G 6.3,在 15000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 AD
切削加工策略 HPC
标准 DIN 6359
价格未定

侧固式刀柄 类型 AD SK 30,短型

描述

技术说明:

带有巴鲁夫芯片安装孔。

描述:

动平衡等级 G 6.3 / 18000 min-1

应用:

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。

特殊附件:

拉紧螺栓(AB),编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手,编号 308810 – 308830。

技术参数

固定器
SK 30,短型
型式
AD
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
loading spinner image
loading spinner image