产品编号: 304402

侧固式刀柄 带冷却道孔 HSK-A 100 短型

品牌: GARANT
切削加工策略 HPC
刀柄标准 DIN 69893
刀柄标准 DIN 69882-4
刀柄标准 ISO 12164-1
切削加工策略 HSC
冷却通道孔 可封闭
径向跳动精度 ≤ 3
动平衡精度 G 对应的转速 G 2.5,在 25000 min<sup>-1</sup> 条件下
型式 A
价格未定

侧固式刀柄 带冷却道孔 HSK-A 100 短型

描述

技术说明:

  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

GARANT:所有柄部经过热处理以及车削加工(运行平稳!)。
冷却孔和密封螺纹。

应用:

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。

特殊附件:

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。

提示:

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。

技术参数

固定器
HSK-A 100 短型
刀柄标准
ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
型式
A
冷却通道孔
可封闭
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3 µm
切削加工策略
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image