产品编号: 359085

零点定位器

品牌: HOLEX
价格未定

零点定位器

描述

技术说明:

专用硬化钢。

优点:

接触时不会导致刀具切刃损坏。不需要塞规或者接触芯轴。

功能:

  • 将装置的弹性探测面和基准面置于同一高度上(例如借助直尺),并且将测量指示器设置为 -0.25。
  • 将装置置于工件上,并且让铣刀行进到弹性探测面上,直至量表指示器显示为 0。现在,铣刀被精确地定位在要加工的工件上方 50 mm(± 0.01 mm)的位置上(机床控制系统中所输入的尺寸)。

应用:

用于将刀具(例如铣刀)归零,并且确定刀具的基准点。

供货范围:

包括木盒、测量表、测量报告和用户手册。

提示:

备用量表(编号 359086)参见备件清单。
loading spinner image
loading spinner image