产品编号: 358400

长度校正规

品牌: HOLEX
价格未定

长度校正规

根据需求
货期2-3天
库存还有10件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

通过 20 − 125 mm 的长度设置,完成刀具的对刀。通过夹紧弹簧固定在夹钳中,因而无需施加很大的力。

优点:

对自由长度最长 125 mm 的刀具进行对刀,通过简单的操作节省时间,刀具不会“掉落”,例如在使用热涨夹头时,稳定性高,并且满足很高的安全标准。

应用:

刀具的对刀精度可以达到 0.5 mm,适用于各类刀柄(例如热涨夹头,ER 弹簧夹套刀柄,Weldon 刀柄等等)。

适合于:

所有常用的圆柱形刀具:⌀ 3 − 20 mm。
loading spinner image
loading spinner image