产品编号: 359088 100

精密零点定位器 100

品牌: HOLEX
价格未定

精密零点定位器 100

根据需求
货期2-3天
库存还有252件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
100

描述

技术说明:

  • 经过阳极氧化处理的铝材。
  • 稳固的淬硬钢底板(5 mm 厚)。

应用:

用于设置微型钻头和微型铣刀等等。

供货范围:

包括 L 型六角扳手,规格为 3 mm。

提示:

For spare dial gauges No. 359089 and 359092 see the spare parts list.

技术参数

长度
48 mm
宽度
25 mm
高度
100 mm
loading spinner image
loading spinner image