产品编号: 358759

打标针

品牌: amf

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

偏心度 L2 越高,标记便越深。确保整洁字形的经验公式:进给(mm/min)× 10 = 主轴转速(U/min)。

技术参数

L1
53.5 mm
L2
0.3 mm
半径 R1
1 mm

Share this product

or copy this link