产品编号: 358740

打标器

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有89件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

铝合金外壳,带有 Weldon 柄部。预紧力无级可调。字符深度 0.1−0.3 mm。

优点:

表面收缩效果,因而不会导致材料强度下降或者受损。标记速度和最大进给量相对应。特殊的刻针,耐磨性好,因而使用寿命长。适合在圆形表面上进行打标。可以用于车床。工艺可靠性高。快速的针头更换,只需拔出即可。最多可以补偿 7 mm(取决于具体规格)的工件不平整度。

应用:

用于标记不同的材料,例如铝、钛、钢、青铜、红铜、黄铜、塑料等等。在配套更小针尖的情况下,可以在硬度最高 57 HRC 的表面上进行刻字。

供货范围:

规格尺寸 12 − 配套提供 3 根打标针,编号 358745 规格尺寸 0.3 − 0.5 − 0.8。
规格尺寸 20 − 配套提供 3 根打标针,编号 358745 规格尺寸 0.3 − 0.6 − 1.0。

Share this product

or copy this link