产品编号: 354290

底柜,用于

品牌: GARANT
价格未定

底柜,用于

根据需求
货期2-3天
库存还有2件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

  • 柜体带 3 个抽屉和 1 扇门,颜色为 RAL 9006 铝白色和 RAL 5011 钢铁蓝色。(储藏空间可以存放 SG1 的主动冷却器和 SKE1 的水容器)。
  • Beolin 材质的台面。

Assembly table use:

抽屉正面高度(左侧): 60; 300; 300

提示:

由于日光或者灯光照射产生颜色变化属于正常现象,不接受投诉。

技术参数

高度
840 mm
宽度
1,500 mm
深度
700 mm
右侧底柜 有效宽度
627 mm
右侧底柜 有效深度
650 mm
抽屉有效宽度
490 mm
抽屉有效深度
520 mm
柜门高度(右侧)
720 mm
抽屉个数
3
柜门数量
1
工作台板材料
Beolin
电子锁闭系统 – 可改装
重量
120 kg
loading spinner image
loading spinner image