产品编号: 354765

底柜配套用于 VG1 编号 354760

品牌: GARANT
价格未定

底柜配套用于 VG1 编号 354760

根据需求
货期2-3天
库存还有12件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

工作台板覆盖 Eluplan 塑料饰面。

Assembly table use:

抽屉正面高度(左侧): 60;300;300 mm

表面涂层:

白铝色 RAL 9006 和钢铁蓝色 RAL 5011。

提示:

由于日光或者灯光照射产生颜色变化属于正常现象,不接受投诉。

技术参数

高度
840 mm
宽度
1,500 mm
深度
700 mm
抽屉有效宽度
490 mm
抽屉有效深度
520 mm
抽屉个数
3
工作台板材料
Beolin
电子锁闭系统 – 可改装
重量
114 kg
loading spinner image
loading spinner image