产品编号: 358696

安装辅助工具 SK

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 铝合金壳体。
  • 45° 和 90°,可编入索引。
  • 刀具通过紧固杆夹紧。

应用:

用于在工作台上进行装配。

适合于:

类型 SK − 用于 DIN 69871,DIN 2080,JIS B6339 和 ANSI。

技术参数

固定器
SK
产品类别
装配用工装

Share this product

or copy this link