产品编号: 358625

刀柄,配套用于 Tool Boy 台座 PSC

品牌: pwb swiss
价格未定

刀柄,配套用于 Tool Boy 台座 PSC

描述

技术说明:

特征:
  • 8×45° 刀架,可编入索引。
  • 装配时无需合围夹紧,避免损伤圆锥。

  • 铝合金壳体。
  • 可更换刀架

优点:

改善工具夹紧性能 −− 增加工具寿命并且保护机器心轴。

适合于:

类型 SK − 用于 DIN 69871,DIN 2080,JIS B6339 和 ANSI。
loading spinner image
loading spinner image