产品编号: 354215 CU1

冷却单元 CU1

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
请注意:此商品为超大超重物品!
根据需求
货期2-3天
库存还有25件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
CU1
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 冷却套件存放架。
  • 单机型号。
  • 2 个强制导向式接触冷却器(不会损伤刀具!)。

应用:

  • 用于根据轮廓而进行冷却。

供货范围:

  • 包括主动式冷却器。
  • 5 个冷却块,直径 6 − 32 mm,编号 354260。

特殊附件:

  • 配套底柜,编号 354290。
  • 冷却套件,编号 354260 − 编号 354279(备件清单)。

提示:

为运行主动式制冷器需要 1.4 升乙二醇(比如 Glysantin G48)。

技术参数

宽度
430 mm
高度
902 mm
深度
533 mm
重量
39 kg
主动冷却器 宽度
413 mm
主动冷却器 高度
415 mm
主动冷却器 深度
283 mm
主动冷却器 功率
0.47 kW
主动冷却器 重量
22 kg
主动冷却器 电源参数
230 V / 50 - 60 Hz
供电
电源驱动
产品类别
热胀仪配件

Spare parts

Share this product

or copy this link