产品编号: 359081

光学式零位设置装置

品牌: HOLEX
价格未定

光学式零位设置装置

描述

技术说明:

专用硬化钢。

功能:

  • 使用立式刀具驶至接触面上。一旦 LED 发光,则代表达到了 60 mm(± 0.01)的基准尺寸。为了防止超程,提供大约 2 mm 的安全缓冲。
  • 规格尺寸 60M:磁力设计,可以水平使用。

应用:

用来设置刀具的零位,以及确定机床主轴的基准点。

供货范围:

配套提供检验证书和操作说明书。
配套提供专用电池,编号 081560 规格尺寸 357。

提示:

仅可在导电的工件上使用。不防水。
loading spinner image
loading spinner image