产品编号: 359180

⌀ 4 mm 探头 标准型 46 mm

价格未定

⌀ 4 mm 探头 标准型 46 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有2件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

通过锥形柄自动定心。

应用:

用于较小空间或者位置较深的情况下进行边,凸缘等测量。

适合于:

3D 寻边器,编号 359100(旧款规格!)。

提示:

采用标准探测头(编号 359180)时的总长度(壳体 + 探测头)= 123 mm。

技术参数

测球直径
4 mm
总长度 L
46 mm
loading spinner image
loading spinner image