产品编号: 335610

快装插件,带安全脱扣机构 M3 − 12

品牌: HOLEX
价格未定

快装插件,带安全脱扣机构 M3 − 12

描述

技术说明:

快速更换套筒带有安全锁扣机构。

应用:

用于盲孔。

提示:

套筒及滑动离合器随用于钢材加工的扭矩调节装置(Rm 600 − 800 N/mm2)一起交付。通过校准螺母可以调节设置。

技术参数

丝锥区间
M3 − 12
外径 D
32 mm
柄直径 d
19 mm
连接长度 L
21.5 mm
悬伸长度 H
25 mm
loading spinner image
loading spinner image