产品编号: 335420 11

快装插件,不带安全脱扣机构 11 mm

品牌: HOLEX
价格未定

快装插件,不带安全脱扣机构 11 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有29件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

技术说明:

快速更换套筒不带有安全锁扣机构。
同样适用于 G 1/4。

应用:

用于带松脱机构的攻丝夹头,编号 33534。

提示:

套筒及滑动离合器随用于钢材加工的扭矩调节装置(Rm 600 − 800 N/mm2)一起交付。通过校准螺母可以调节设置。

技术参数

丝锥刀柄直径
11 mm
丝锥区间
M3 − 12
外径 D
30 mm
柄直径 d
19 mm
连接长度 L
21.5 mm
悬伸长度 H
7 mm
柄四边
9 mm
loading spinner image
loading spinner image