产品编号: 335440

快装插件,不带安全脱扣机构 M14 − 33

品牌: HOLEX
价格未定

快装插件,不带安全脱扣机构 M14 − 33

描述

技术说明:

快速更换套筒不带有安全锁扣机构。

应用:

用于带松脱机构的攻丝夹头,编号 33534。

提示:

套筒及滑动离合器随用于钢材加工的扭矩调节装置(Rm 600 − 800 N/mm2)一起交付。通过校准螺母可以调节设置。

技术参数

丝锥区间
M14 − 33
外径 D
68 mm
柄直径 d
48 mm
连接长度 L
55.5 mm
悬伸长度 H
14 mm
loading spinner image
loading spinner image