产品编号: 335470

快装插件套装,不带安全脱扣机构,9 件套

品牌: HOLEX
价格未定

快装插件套装,不带安全脱扣机构,9 件套

根据需求
货期2-3天
库存还有28件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询

描述

适合于:

  • 专门用于分离式攻丝夹头,编号 335340/5370。

提示:

套筒及滑动离合器随用于钢材加工的扭矩调节装置(Rm 600 − 800 N/mm2)一起交付。通过校准螺母可以调节设置。

技术参数

螺纹区间
M6 − 20
loading spinner image
loading spinner image