产品编号: 338110

丝锥夹头 MLA IK 50 bar HSK-A 63

品牌: GARANT
内冷式 有,最高 50 bar
刀柄标准 DIN 69893
型式 A
价格未定

丝锥夹头 MLA IK 50 bar HSK-A 63

描述

技术说明:

  • 最小长度补偿(MLA),通过阻尼元件进行。
  • 可以延长丝锥 / 挤压丝锥的使用寿命,最多达 300%。
  • 内部冷却液输送压力最大达 50 bar。
  • 安全夹紧在 ER 弹簧夹套的快装插件中。
  • 插件上锥柄到锥的同心度 < 3 µm。

应用:

带有同步主轴的加工中心。
  • 用来补偿丝锥/同步主轴的螺距差。

  • 用于补偿丝锥的螺距公差。

特殊附件:

ER 丝锥夹头,见编号 308881-309240(规格尺寸 ER11 / 16 / 25)。带方形驱动套管的 ER 丝锥夹头,见编号 309399 / 309413(规格尺寸 ER 11 /16 / 25)。
快换丝锥夹头和延长杆,见编号 338120 – 338142。
拉钉,参见编号 308600 − 308806。
用于 HSK 的冷却管,参见编号 309880。
用于 HSK 的套筒扳手,参见编号 309890。

提示:

最大转速 4000 rpm。

技术参数

固定器
HSK-A 63
内冷式
有,最高 50 bar
型式
A
loading spinner image
loading spinner image