产品编号: 083601 48X50

布基胶带 48X50

    • 价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有8件
品牌: tesa®
There is an alternative for this article:
布基胶带  48X50
产品编号: 083603 48X50

信息

技术参数

制造商名称 布基胶带 4662
胶带类型 单面
载体材料 织物材料
织物细度 27 Mesh
胶粘剂 天然橡胶
钢材黏结力 0.44 N/mm
膨胀性 18 %
抗拉强度 3 N/mm
特点 柔韧性好; 可手撕; 防水
应用 密封; 捆扎; 定位; 包装; 粘合; 固定
耐温至 95 °C
存在基材
存储温度 15 °C - 35 °C
仓储空气湿度 50 % - 70 %
最短保质期限 12 mo
颜色 黑色
长度 50 m
宽度 48 mm
厚度 0.23 mm
产品类别 胶带
Article number 083601 48X50
EAN / GTIN 4042448392961
Manufacturer number 04662-00194-01

描述

技术说明:

tesa® 4662 duct tape 具有出色的粘附力,甚至适合粗糙和多尘的表面。它防水、易弯曲,灵活柔软。管道和管线密封以及在泥灰和砖墙上使用的理想选择。可轻松用手沿横向和纵向撕断。

提示:

tesa® 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list